Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: STM32; Prototypenplatine; Erweiterungssteckplätze: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM32F746G-DISCO
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     32F746GDISCOVERY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: STMicroelectronics
Steckverbinder-Art: RJ45;USB B mini;Jack 3,5mm;Stiftbuchse
Setinhalt: Prototypenplatine
Entwicklungskit-Typ: STM32
Komponenten: STM32F746ZGT6;LCD-Display
Anzahl der Erweiterungssteckplätze: 1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ST MICROEL:
ST MICROEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 102,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,44*
€ 120,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,57*
€ 117,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,08*
€ 110,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.