Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 216MHz; LQFP144; 1,7÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM32F722ZET6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F722ZET6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: LQFP144
Versorgungsspannung: 1,7...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: USB OTG;UART x4;I2S x3;I2C x4;USART x4;SAI;USB high-speed
Taktfrequenz: 216MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 114
Anzahl Timer 16bit: 12
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 16
Anzahl Timer 32bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: TRNG
Architektur-Art: Cortex M7
Familie: STM32F7
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Speicher: 512kB FLASH;256kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.