Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 216MHz; LQFP64; 1,7÷3,6VDC; Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM32F722RCT6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F722RCT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP64
Versorgungsspannung: 1,7...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: CAN;USB OTG;UART x2;I2C x3;SPI x3;QUAD SPI;USART x4;SAI x 2;SDMMC
Taktfrequenz: 216MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 50
Anzahl Timer 16bit: 14
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 16
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM;PoR;watchdog;RTC;CRC;DMA;DSP;FPU;Brown Out Reset (BOR);PdR;PVD
Verpackungs-Art: Tray
Architektur-Art: Cortex M7
Familie: STM32F7
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Speicher: 256kB FLASH;256kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.