Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 180MHz; LQFP176; 1,7÷3,6VDC; Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM32F469IIT6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F469IIT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP176
Versorgungsspannung: 1,7...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: USB OTG;Ethernet;CAN x2;UART x4;full duplex;I2C x3;SPI x6;QUAD SPI;SDIO;USART x4;SAI;MIPI-DSI
Taktfrequenz: 180MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 131
Anzahl Timer 16bit: 14
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 16
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM;PoR;watchdog;RTC;CRC;DMA;DSP;FPU;Brown Out Reset (BOR);PdR;PVD
Verpackungs-Art: Tray
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: STM32F4
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Speicher: 2MB FLASH;384kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 24,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.