Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 180MHz; LQFP144; 1,7÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM32F437ZIT6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F437ZIT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP144
Versorgungsspannung: 1,7...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: USB OTG;CAN x2;I2C x3;I2S x2;SPI x6;SDIO;USART x4;SAI
Taktfrequenz: 180MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 114
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: STM32F4
Speicher: 2MB FLASH;256kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.