Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 180MHz; LQFP208; 1,7÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM32F429BGT6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F429BGT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: LQFP208
Versorgungsspannung: 1,7...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: USB OTG;Ethernet;CAN x2;UART x4;I2C x3;SPI x6;SDIO
Taktfrequenz: 180MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 168
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: STM32F4
Speicher: 1MB FLASH;256kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 24,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 36 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.