Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 168MHz; UFBGA176; 1,8÷3,6VDC; Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-STM32F417IGH6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F417IGH6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: UFBGA176
Versorgungsspannung: 1,8...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: USB OTG;Ethernet;CAN x2;UART x2;full duplex;I2C x3;SPI x3;SDIO;USART x4
Taktfrequenz: 168MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 140
Anzahl Timer 16bit: 14
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 24
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM;PoR;watchdog;RTC;CRC;DMA;DSP;FPU;Brown Out Reset (BOR);PdR;PVD
Verpackungs-Art: Tray
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: STM32F4
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Speicher: 1MB FLASH;192kB SRAM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1760
€ 14,99*
ab € 10,96*
€ 15,96*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 12,01*
€ 21,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.