Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 72MHz; LQFP48; 1,65÷3,6VDC; Cmp: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM32F328C8T6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F328C8T6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP48
Versorgungsspannung: 1,65...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;I2C;CAN;USART;GPIO
Komparatorenanzahl: 3
Taktfrequenz: 72MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 36
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;CRC;DMA;Operationsverstärker
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: STM32F3
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 3
Speicher: 64kB FLASH;16kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.