Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 72MHz; LQFP100; 2÷3,6VDC; Cmp: 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM32F303VET7
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F303VET7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: LQFP100
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;CAN;USART;USB;I2S;GPIO
Komparatorenanzahl: 7
Taktfrequenz: 72MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 86
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 4
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;CRC;DMA;Operationsverstärker;PdR;PVD
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: STM32F3
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Speicher: 512kB FLASH;80kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 90 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 180 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.