Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 72MHz; UFQFPN32; 2÷3,6VDC; STM32F3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-STM32F302K8U6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F302K8U6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Encoder IC
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: UFQFPN32
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;I2C;CAN;USART;IrDA;LIN;USB
Taktfrequenz: 72MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 24
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 8
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM;PoR;DMA
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: STM32F3
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 1
Speicher: 64kB FLASH;16kB SRAM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
490
Frei Haus
ab € 2,56*
€ 3,23*
2 Tage
13196
1
€ 14,99*
ab € 2,80*
€ 6,21*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,75*
€ 6,46*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KEIL Werkzeugfabrik
ULINKPRO
€ 1.261,24*
Zubehör
ST Microelectronics
X-NUCLEO-S2915A1
€ 56,41*
Zubehör
ST Microelectronics
NUCLEO-F303RE
€ 13,76*
Zubehör
ST Microelectronics
STEVAL-IHP005V1
€ 125,30*
Zubehör
ST Microelectronics
X-NUCLEO-LPM01A
€ 87,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.