Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 72MHz; LQFP64; 2÷3,6VDC; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM32F301R6T6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F301R6T6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP64
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;I2C;USART;I2S;GPIO
Komparatorenanzahl: 3
Taktfrequenz: 72MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 51
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;DMA;Operationsverstärker;PdR;PVD
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: STM32F3
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 1
Speicher: 32kB FLASH;16kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 320 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.