Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 72MHz; LQFP48; 2÷3,6VDC; -40÷105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM32F301C6T7
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F301C6T7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: LQFP48
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;I2C;USART;I2S;GPIO
Komparatorenanzahl: 3
Taktfrequenz: 72MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 37
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;DMA;Operationsverstärker;PdR;PVD
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: STM32F3
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 1
Speicher: 32kB FLASH;16kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.