Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 120MHz; LQFP144; 1,8÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM32F207ZET6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F207ZET6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP144
Versorgungsspannung: 1,8...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;I2C;CAN;USART;IrDA;LIN;USB OTG;Ethernet;MMC
Taktfrequenz: 120MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 114
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 24
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM;PoR;DMA;LCD controller;Brown Out Reset (BOR)
Architektur-Art: Cortex M3
Familie: STM32F2
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Speicher: 512kB FLASH;132kB SRAM
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.