Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 120MHz; LQFP144; 1,8÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM32F205ZGT6W
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F205ZGT6W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP144
Versorgungsspannung: 1,8...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;CAN;USART;USB;I2S;GPIO;SDIO
Taktfrequenz: 120MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 114
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;CRC;DMA;RNG;Brown Out Reset (BOR);PdR;PVD
Architektur-Art: Cortex M3
Familie: STM32F2
Speicher: 1MB FLASH;128kB RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 120 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.