Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 120MHz; LQFP144; 1,8÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM32F205ZET6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F205ZET6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP144
Versorgungsspannung: 1,8...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;I2C;CAN;USART;IrDA;LIN;USB OTG;MMC
Taktfrequenz: 120MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 114
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 24
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM;PoR;DMA;LCD controller;Brown Out Reset (BOR)
Architektur-Art: Cortex M3
Familie: STM32F2
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Speicher: 512kB FLASH;132kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.