Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 120MHz; LQFP100; 1,8÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM32F205VCT7
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F205VCT7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: LQFP100
Versorgungsspannung: 1,8...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;CAN;USART;USB;I2S;GPIO;SDIO
Taktfrequenz: 120MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 82
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;CRC;DMA;RNG;Brown Out Reset (BOR);PdR;PVD
Architektur-Art: Cortex M3
Familie: STM32F2
Speicher: 256kB FLASH;96kB RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 90 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 180 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.