Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Mikrocontroller
>
Artikel
IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 120MHz; LQFP64; 1,8÷3,6VDC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-STM32F205RBT7
Hersteller:
ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
STM32F205RBT7
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller:
STMicroelectronics
Montage:
SMD
Betriebstemperatur:
-40...105°C
Gehäuse:
LQFP64
Versorgungsspannung:
1,8...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ:
Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle:
SPI;I2C;UART;CAN;USART;USB;I2S;GPIO;SDIO
Taktfrequenz:
120MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge:
51
Eigenschafte integrierter Schaltkreise:
PoR;CRC;DMA;RNG;Brown Out Reset (BOR);PdR;PVD
Architektur-Art:
Cortex M3
Familie:
STM32F2
Speicher:
128kB FLASH;64kB SRAM
... >
Integrierte Schaltungen
>
Mikrocontroller und Mikroprozessoren
>
ST-Mikrocontroller
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
2 Tage
727
€ 14,99*
ab € 5,39*
€ 10,12*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,33*
€ 12,78*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 160 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STMicroelectronics STM32F205RBT6 Embedded-Mikrocontroller LQFP-64 (10x10) 32-Bit 120 MHz Anzahl I/O 51
ST Microelectronics
STM32F205RBT6
€ 6,37*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.