Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 72MHz; LQFP144; 2÷3,6VDC; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM32F103ZGT6TR
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F103ZGT6TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
4000 cmos
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP144
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;CAN;USART;USB
Taktfrequenz: 72MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 112
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 3
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM;PoR;DMA;LCD controller
Architektur-Art: Cortex M3
Familie: STM32F1
Speicher: 1MB FLASH;96kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.