Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 72MHz; LFBGA100; 2÷3,6VDC; STM32F1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM32F103VEH6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F103VEH6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LFBGA100
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;I2C;CAN;USART;IrDA;LIN;USB
Taktfrequenz: 72MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 80
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 16
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM;PoR;DMA;Innentemperatursensor
Architektur-Art: Cortex M3
Familie: STM32F1
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Speicher: 512kB FLASH;64kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.