Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 72MHz; UFQFPN32; 2÷3,6VDC; STM32F1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM32F103TBU7
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F103TBU7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: UFQFPN32
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;I2C;CAN;USB;USART x2
Taktfrequenz: 72MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 26
Anzahl Timer 16bit: 4
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 10
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM;PoR;watchdog;RTC;CRC;DMA;PdR;PVD
Verpackungs-Art: Tray
Architektur-Art: Cortex M3
Familie: STM32F1
Speicher: 128kB FLASH;20kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.