Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 72MHz; VFQFPN36; 2÷3,6VDC; STM32F1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-STM32F103TBU6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F103TBU6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Encoder IC
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: VFQFPN36
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;I2C;CAN;USB
Taktfrequenz: 72MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 26
Anzahl Timer 16bit: 4
Architektur-Art: Cortex M3
Familie: STM32F1
Speicher: 128kB FLASH;20kB SRAM
Weitere Suchbegriffe: Sample and Hold, sample and hold
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
490
Frei Haus
ab € 3,72*
€ 4,66*
2 Tage
31440
1
€ 14,99*
ab € 3,92*
€ 8,17*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,47*
€ 8,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 225 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
STM32VLDISCOVERY
€ 13,16*
Zubehör
ST Microelectronics
X-NUCLEO-LPM01A
€ 86,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.