Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 72MHz; VFQFPN36; 2÷3,6VDC; STM32F1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM32F103T4U6A
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F103T4U6A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: VFQFPN36
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;I2C;CAN;USB
Taktfrequenz: 72MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 26
Anzahl Timer 16bit: 3
Architektur-Art: Cortex M3
Familie: STM32F1
Speicher: 16kB FLASH;6kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.