Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 48MHz; LQFP48; 2÷3,6VDC; STM32F1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM32F102C4T6A
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F102C4T6A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: LQFP48
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;I2C;USB
Taktfrequenz: 48MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 37
Anzahl Timer 16bit: 2
Architektur-Art: Cortex M3
Familie: STM32F1
Speicher: 4kB SRAM;16kB FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.