Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 36MHz; LQFP100; 2÷3,6VDC; STM32F1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM32F101VET6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F101VET6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: LQFP100
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: I2C x2;SPI x3
Taktfrequenz: 36MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 80
Anzahl Timer 16bit: 6
Architektur-Art: Cortex M3
Familie: STM32F1
Speicher: 512kB FLASH;48kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.