Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 36MHz; LQFP100; 2÷3,6VDC; STM32F1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM32F101VDT6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F101VDT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: LQFP100
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: I2C x2;SPI x3
Taktfrequenz: 36MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 80
Anzahl Timer 16bit: 6
Architektur-Art: Cortex M3
Familie: STM32F1
Speicher: 384kB FLASH;48kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 90 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.