Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 36MHz; VFQFPN36; 2÷3,6VDC; STM32F1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM32F101T8U6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F101T8U6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: VFQFPN36
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;I2C
Taktfrequenz: 36MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 26
Anzahl Timer 16bit: 3
Architektur-Art: Cortex M3
Familie: STM32F1
Speicher: 10kB SRAM;64kB FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.