Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 24MHz; LQFP144; 2÷3,6VDC; STM32F1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM32F100ZET6B
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F100ZET6B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: LQFP144
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: UART x2;I2C x2;SPI x3
Taktfrequenz: 24MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 112
Anzahl Timer 16bit: 10
Architektur-Art: Cortex M3
Familie: STM32F1
Speicher: 32kB SRAM;512kB FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.