Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 24MHz; LQFP100; 2÷3,6VDC; STM32F1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM32F100VBT6B
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F100VBT6B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: LQFP100
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI x2;I2C x2
Taktfrequenz: 24MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 80
Anzahl Timer 16bit: 6
Architektur-Art: Cortex M3
Familie: STM32F1
Speicher: 8kB SRAM;128kB FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 90 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.