Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 24MHz; LQFP64; 2÷3,6VDC; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM32F100R4T6B
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F100R4T6B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP64
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;I2C;USART;IrDA;LIN
Taktfrequenz: 24MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 51
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 16
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM;PoR;DMA;Innentemperatursensor
Architektur-Art: Cortex M3
Familie: STM32F1
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Speicher: 4kB SRAM;16kB FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.