Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 48MHz; LQFP48; 2÷3,6VDC; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-STM32F091CCT6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F091CCT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP48
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;I2C;CAN;USART;IrDA;LIN
Taktfrequenz: 48MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 38
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 13
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM;PoR;DMA
Architektur-Art: Cortex M0
Familie: STM32F0
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Speicher: 32kB SRAM;256kB FLASH
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 4,84*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 4,19*
€ 6,59*
2 Tage
5112
1
€ 14,99*
ab € 3,26*
€ 7,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
X-NUCLEO-IHM05A1
€ 16,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.