Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 48MHz; LQFP32; 2÷3,6VDC; STM32F0


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM32F051K6T6TR
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F051K6T6TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: LQFP32
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;USART;IrDA;LIN
Taktfrequenz: 48MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 25
Architektur-Art: Cortex M0
Familie: STM32F0
Speicher: 8kB SRAM;32kB FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,82*
  
Preis gilt ab 2.400 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2400 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 4800 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.