Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 48MHz; TSSOP20; 2÷3,6VDC; STM32F0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-STM32F042F6P7
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F042F6P7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: TSSOP20
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;I2C;USB;HDMI CEC;USART x2
Taktfrequenz: 48MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 16
Anzahl Timer 16bit: 5
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 12
Anzahl Timer 32bit: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM;PoR;watchdog;RTC;CRC;DMA;PdR;PVD
Verpackungs-Art: Tray
Architektur-Art: Cortex M0
Familie: STM32F0
Speicher: 32kB FLASH;6kB SRAM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
74
Frei Haus
ab € 1,55*
€ 2,69*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,81*
€ 4,02*
2 Tage
183
1
€ 14,99*
ab € 1,55*
€ 4,40*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
LCQT-TSSOP20
€ 12,82*
Zubehör
ST Microelectronics
X-NUCLEO-S2915A1
€ 56,41*
Zubehör
ST Microelectronics
X-NUCLEO-LPM01A
€ 87,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.