Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 48MHz; UFQFPN32; 2÷3,6VDC; STM32F0


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM32F031K6U6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F031K6U6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: UFQFPN32
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;I2C;UART
Taktfrequenz: 48MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 27
Anzahl Timer 16bit: 5
Architektur-Art: Cortex M0
Familie: STM32F0
Speicher: 32kB FLASH;4kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.