Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 48MHz; TSSOP20; 2÷3,6VDC; STM32C0


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM32C011F4P3
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32C011F4P3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP20
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;I2C;USART;I2S;GPIO
Taktfrequenz: 48MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 18
Anzahl Timer 16bit: 5
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 15
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;RTC;DMA;Brown Out Reset (BOR)
Architektur-Art: Cortex M0+
Familie: STM32C0
Speicher: 16kB FLASH;6kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 74 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 370 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.