Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; 3-phasen Brücke IGBT,NTC Thermistor; SLLIMM nano


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STIPN2M50T-HL
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STIPN2M50T-HL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IGBT
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: NDIP-26L
Betriebsspannung: 13,5...18/0...400V DC
Frequenz: 25kHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 500V
Ausgangsstrom: 2A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 6
Verlustleistung: 10,4W
Technologie: SLLIMM nano
Integrierten Schaltkreises-Art: 3-Phasen Motorcontroller;IPM
Topologie: NTC Thermistor;3-phasen Brücke IGBT
Weitere Suchbegriffe: igbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 17 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 102 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.