Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: IGBT; 1,2kV; 8A; 167W; TO247-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STGWA8M120DF3
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STGWA8M120DF3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO247-3
Kollektor-Emitter-Spannung: 1,2kV
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 8A
Kollektorstrom im Impuls: 32A
Transistor-Typ: IGBT
Verlustleistung: 167W
Verpackungs-Art: Tube
Eigenschaften von Halbleiterelementen: integrated anti-parallel diode
Gate-Ladung: 32nC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.