Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: IGBT; 1,2kV; 8A; 167W; TO247-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STGW8M120DF3
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STGW8M120DF3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO247-3
Kollektor-Emitter-Spannung: 1,2kV
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 8A
Kollektorstrom im Impuls: 32A
Transistor-Typ: IGBT
Verlustleistung: 167W
Verpackungs-Art: Tube
Eigenschaften von Halbleiterelementen: integrated anti-parallel diode
Gate-Ladung: 32nC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.