Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; 3-phasen Brücke IGBT; IPM,3-Phasen Motorcontroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STGIPS20K60
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STGIPS20K60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IGBT
IGBT Module
Motion-Control-Baustein
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SDIP-25L
Betriebsspannung: 13,5...18/0...400V DC
Frequenz: 20kHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 600V
Ausgangsstrom: 18A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 6
Verlustleistung: 52W
Technologie: SLLIMM™
Integrierten Schaltkreises-Art: 3-Phasen Motorcontroller;IPM
Topologie: 3-phasen Brücke IGBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 35,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 11 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 66 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.