Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; 3-phasen Brücke IGBT,NTC Thermistor; N2DIP-26L; 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STGIPQ5C60T-HLS
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STGIPQ5C60T-HLS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IGBT
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: N2DIP-26L
Betriebsspannung: 13,5...18/0...500V DC
Frequenz: 25kHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 600V
Ausgangsstrom: 5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 6
Verlustleistung: 13,6W
Technologie: SLLIMM nano 2nd
Integrierten Schaltkreises-Art: 3-Phasen Motorcontroller;IPM
Topologie: NTC Thermistor;3-phasen Brücke IGBT
Weitere Suchbegriffe: igbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 90 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.