Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; 3-phasen Brücke IGBT,NTC Thermistor; N2DIP-26L; 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STGIPQ4C60T-HL
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STGIPQ4C60T-HL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IGBT
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: N2DIP-26L
Betriebsspannung: 13,5...18/0...500V DC
Frequenz: 25kHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 600V
Ausgangsstrom: 6A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 6
Verlustleistung: 12,5W
Technologie: SLLIMM nano 2nd
Integrierten Schaltkreises-Art: 3-Phasen Motorcontroller;IPM
Topologie: NTC Thermistor;3-phasen Brücke IGBT
Weitere Suchbegriffe: igbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 75 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 360 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.