Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; 3-phasen Brücke IGBT,NTC Thermistor; N2DIP-26L; 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STGIPQ3HD60-HL
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STGIPQ3HD60-HL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IGBT
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: N2DIP-26L
Betriebsspannung: 13,5...18/0...500V DC
Frequenz: 25kHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 600V
Ausgangsstrom: 3A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 6
Verlustleistung: 12W
Technologie: SLLIMM nano 2nd
Integrierten Schaltkreises-Art: 3-Phasen Motorcontroller;IPM
Topologie: NTC Thermistor;3-phasen Brücke IGBT
Weitere Suchbegriffe: igbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 75 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 360 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.