Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; 3-phasen Brücke IGBT,NTC Thermistor; SLLIMM nano


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STGIPN3H60AT
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STGIPN3H60AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IGBT
IGBT Module
Schalttransistor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: NDIP-26L
Betriebsspannung: 12...17/0...500V DC
Frequenz: 25kHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 600V
Ausgangsstrom: 3A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 6
Verlustleistung: 8W
Technologie: SLLIMM nano
Integrierten Schaltkreises-Art: 3-Phasen Motorcontroller;IPM
Topologie: NTC Thermistor;3-phasen Brücke IGBT
Weitere Suchbegriffe: Transistor, igbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.