Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; 3-phasen Brücke IGBT; IPM,3-Phasen Motorcontroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STGIPN3H60A
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STGIPN3H60A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IGBT
IGBT Module
Motion-Control-Baustein
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: NDIP-26L
Betriebsspannung: 12...17/0...500V DC
Frequenz: 25kHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 600V
Ausgangsstrom: 3A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 6
Verlustleistung: 8W
Technologie: SLLIMM nano
Integrierten Schaltkreises-Art: 3-Phasen Motorcontroller;IPM
Topologie: 3-phasen Brücke IGBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 17 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 102 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.