Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; 3-phasen Brücke IGBT,NTC Thermistor; SLLIMM 2nd


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STGIF7CH60TS-L
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STGIF7CH60TS-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IGBT
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SDIP2F-26L
Betriebsspannung: 13,5...18/0...400V DC
Frequenz: 20kHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 600V
Ausgangsstrom: 7A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 6
Verlustleistung: 31W
Technologie: SLLIMM 2nd
Integrierten Schaltkreises-Art: 3-Phasen Motorcontroller;IPM
Topologie: NTC Thermistor;3-phasen Brücke IGBT
Weitere Suchbegriffe: igbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 13 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 26 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.