Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; 3-phasen Brücke IGBT,NTC Thermistor; SLLIMM 2nd


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STGIB15CH60TS-E
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STGIB15CH60TS-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IGBT
IGBT Module
Schalttransistor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SDIP2B-26L
Betriebsspannung: 13,5...18/0...400V DC
Frequenz: 20kHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 600V
Ausgangsstrom: 15A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 6
Verlustleistung: 81W
Technologie: SLLIMM 2nd
Integrierten Schaltkreises-Art: 3-Phasen Motorcontroller;IPM
Topologie: NTC Thermistor;3-phasen Brücke IGBT
Weitere Suchbegriffe: Transistor, igbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 34,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 13 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 78 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.