Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; 3-phasen Brücke IGBT,NTC Thermistor; SLLIMM 2nd


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STGIB10CH60S-XZ
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STGIB10CH60S-XZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IGBT
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SDIP2B-26L
Betriebsspannung: 13,5...18/0...400V DC
Frequenz: 20kHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 600V
Ausgangsstrom: 10A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 6
Verlustleistung: 66W
Technologie: SLLIMM 2nd
Integrierten Schaltkreises-Art: 3-Phasen Motorcontroller;IPM
Topologie: NTC Thermistor;3-phasen Brücke IGBT
Weitere Suchbegriffe: igbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 13 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 26 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.