Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; 3-phasen Brücke IGBT,NTC Thermistor; SLLIMM 2nd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-STGIB10CH60S-L
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STGIB10CH60S-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IGBT
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SDIP2B-26L
Betriebsspannung: 13,5...18/0...400V DC
Frequenz: 20kHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 600V
Ausgangsstrom: 10A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 6
Verlustleistung: 66W
Technologie: SLLIMM 2nd
Integrierten Schaltkreises-Art: 3-Phasen Motorcontroller;IPM
Topologie: NTC Thermistor;3-phasen Brücke IGBT
Weitere Suchbegriffe: igbt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 7,09*
€ 15,43*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 7,35*
€ 15,87*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 13 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 26 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.