Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: IGBT; 650V; 6A; 24,2W; TO220FP


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STGF6M65DF2
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STGF6M65DF2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO220FP
Kollektor-Emitter-Spannung: 650V
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 6A
Kollektorstrom im Impuls: 24A
Transistor-Typ: IGBT
Verlustleistung: 24,2W
Verpackungs-Art: Tube
Eigenschaften von Halbleiterelementen: integrated anti-parallel diode
Gate-Ladung: 21,2nC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.