Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Signalampel; LED; rot/bernsteinfarben/grün/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STG50LF412RAGB
Hersteller:
     QLIGHT
Herst.-Nr.:
     STG50LF-4-12-RAGB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
signalampel rot/grün
Hersteller: QLIGHT
Farbe: rot/bernsteinfarben/grün/blau
Betriebstemperatur: -30...60°C
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 12V DC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: Ø50x424mm
Passendes Zubehör: LB18;LW18;QL18;QZ18;SL18;SZ18
Lichtquelle: LED
Signalart: Dauerlicht;Blinklicht
Herstellerserie: STG50L
Signalgeber-Typ: Signalampel
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
QLIGHT:
QLIGHT
Weitere Suchbegriffe: signalampel 12v, signalampel ip65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.