Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Prototypenentwicklung
>
Eval Board
>
Artikel
Entw.Kits: Demonstrations-; Prototypenplatine; Netzteil; 60kHz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-STEVAL-ISA147V3
Hersteller:
ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
STEVAL-ISA147V3
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller:
STMicroelectronics
Steckverbinder-Art:
geschraubt
Leistung:
500W
Betriebsspannung:
90...265V AC
Frequenz:
60kHz
Setinhalt:
Prototypenplatine
Ausgangsspannung:
12V
Anwendung:
Netzteil
Zusatzfunktionen:
PFC aktiv
Sicherung:
Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Frequenzbereichsüberschreitung;Überspannung OVP
Entwicklungskit-Typ:
Demonstrations-
Komponenten:
STM32F051K8;STM32F334C8
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ST MICROEL:
ST MICROEL
... >
Lager 2805
>
Entwicklungsboards
>
Entwicklungsboards für STM-Schaltungen
Weitere Suchbegriffe:
Evaluation Board
,
Evaluationsboard
,
Evaluierungsplatine
,
eval board
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 308,36*
€ 371,00*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 328,71*
€ 393,85*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,85*
€ 468,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,62*
€ 448,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,49*
€ 415,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,94*
€ 406,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,71*
€ 391,16
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal-tek UVO0000000 Werkbankteil/Zubehör
Idealtek
UVO0000000
€ 50,14*
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON 229987 ARMBAND SET, BLAU/GELB 2M 1X10MM/4MM
DESCO EUROPE / VERMASON
229987
€ 36,20*
Zubehör
STMicroelectronics AC/DC-Wandler 23,5 V 800 V THT, PDIP 7-Pin 10.16 x 8.26 x 4.95mm
ST Microelectronics
VIPER27HN
€ 0,86*
Zubehör
STMicroelectronics MDmesh M5 N-Kanal, THT MOSFET 710 V / 42 A 250 W, 3-Pin TO-220
ST Microelectronics
STP57N65M5
€ 7,09*
Zubehör
STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F0 ARM Cortex M0 32bit SMD 64 KB LQFP 32-Pin 48MHz 8 KB RAM
ST Microelectronics
STM32F051K8T6
€ 2,27*
Zubehör
STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F0 ARM Cortex M0 32bit SMD 64 KB LQFP 32-Pin 48MHz 8 KB RAM
ST Microelectronics
STM32F051K8T6TR
€ 3,68*
Zubehör
STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F0 ARM Cortex M0 32bit SMD 64 KB UFQFPN 32-Pin 48MHz 8 KB RAM
ST Microelectronics
STM32F051K8U6TR
€ 3,74*
Zubehör
STMicroelectronics STM32F051K8U6 Embedded-Mikrocontroller UFQFN-32 (5x5) 32-Bit 48 MHz Anzahl I/O 27
ST Microelectronics
STM32F051K8U6
€ 2,18*
Zubehör
STMICROELECTRONICS STM32F334C8T7 MCU, 32BIT, CORTEX-M4, 72MHZ, LQFP-48
ST Microelectronics
STM32F334C8T7
€ 5,77*
Zubehör
STMICROELECTRONICS STP13NM60ND MOSFET, N-KANAL, 600V, 11A, 150°C, 109W
ST Microelectronics
STP13NM60ND
€ 3,60*
Zubehör
STMICROELECTRONICS STTH1L06U DIODE, ULTRASCHNELL, 1A, 600V
ST Microelectronics
STTH1L06U
€ 0,141*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.